大阪魂
GVトメワ(ジク(イワタキカク
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(5個)
1袋(23個)
1袋(22個)
1袋(16個)
1袋(13個)
1袋(12個)
1袋(10個)
1袋(9個)
1袋(7個)
1袋(6個)
1袋(5個)
1袋(4個)
1袋(3個)
1袋(2個)
1袋(100個)
1個
呼び
GV-26
GV-26
GV-26
GV-28
GV-30
GV-12
GV-13
GV-14
GV-16
GV-17
GV-18
GV-20
GV-22
GV-24
GV-25
GV-32
GV-35
GV-40
GV-45
GV-47
GV-48
GV-50
GV-55
GV-58
GV-60
GV-65
全24種類を一覧で見る
内容量
1袋(5個)
注文コード
55730407
品番
GV-26
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
寸法d(mm)
1.5
呼び
GV-26
寸法t(mm)
1.2
寸法S(mm)
26
寸法C(mm)
33.6
寸法W(mm)
1.3
寸法d1(mm)
24.2
寸法d2(mm)
31.2
寸法G(mm)
24.9
許容スラスト荷重(N)
16867