大阪魂
SEトメワ(ジク(イワタキカク
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(34個)
1袋(1000個)
1袋(57個)
1袋(56個)
1袋(52個)
1袋(50個)
1袋(44個)
1袋(42個)
1袋(40個)
1袋(37個)
1袋(34個)
1袋(33個)
1袋(32個)
1袋(30個)
1袋(20個)
1袋(19個)
1袋(15個)
1袋(13個)
1袋(11個)
1袋(9個)
1袋(8個)
呼び
SE-9
SE-9
SE-9
SE-2
SE-3
SE-3.2
SE-4
SE-5
SE-6
SE-6.3
SE-7
SE-8
SE-9.5
SE-10
SE-11
SE-12.7
SE-14
SE-15
SE-16
SE-19
SE-20
SE-22
SE-25
全21種類を一覧で見る
内容量
1袋(34個)
注文コード
55730861
品番
SE-9
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
呼び
SE-9
寸法t(mm)
0.25
寸法S(mm)
9
寸法W(mm)
0.56
寸法d1(mm)
8.8
寸法d2(mm)
14.4
寸法G(mm)
8.9
許容スラスト荷重(N)
490