SE-11 SEトメワ(ジク(イワタキカク 大阪魂 55730888

 

SE-11 SEトメワ(ジク(イワタキカク 大阪魂 55730888
SE-11 SEトメワ(ジク(イワタキカク 大阪魂 55730888
SE-11 SEトメワ(ジク(イワタキカク 大阪魂 55730888

SEトメワ(ジク(イワタキカク

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(30個)
呼びSE-11
SE-11
SE-2
SE-3
SE-3.2
SE-4
SE-5
SE-6
SE-6.3
SE-7
SE-8
SE-9
SE-9.5
SE-10
SE-12.7
SE-14
SE-15
SE-16
SE-19
SE-20
SE-22
SE-25
内容量1袋(30個)注文コード55730888品番SE-11
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
呼びSE-11寸法t(mm)0.25寸法S(mm)11寸法W(mm)0.56寸法d1(mm)10.8寸法d2(mm)16.2寸法G(mm)10.9許容スラスト荷重(N)490
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・止め輪・ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする