大阪魂
Cガタトメワ(ジク
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(12個)
1袋(64個)
1袋(49個)
1袋(45個)
1袋(33個)
1袋(32個)
1袋(28個)
1袋(24個)
1袋(12個)
1袋(7個)
1袋(5個)
1袋(4個)
1袋(2個)
1個
寸法d3(mm)
27.9
11.1
13.8
14.7
15.7
16.5
18.5
20.5
23.2
27.9
29.6
32.2
37
41.5
45.8
50.8
55.8
65.5
74.5
84.5
全19種類を一覧で見る
内容量
1袋(12個)
注文コード
55731247
品番
(トクハツ 51030 (30)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
寸法A(mm)
4.8
寸法t(mm)
1.5
寸法B(mm)
3.5
寸法d3(mm)
27.9
寸法d0(mm)
2