(トクハツ 51032 (32) Cガタトメワ(ジク 大阪魂 55731256

 

(トクハツ 51032 (32) Cガタトメワ(ジク 大阪魂 55731256
(トクハツ 51032 (32) Cガタトメワ(ジク 大阪魂 55731256
(トクハツ 51032 (32) Cガタトメワ(ジク 大阪魂 55731256

Cガタトメワ(ジク

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(12個)
寸法d3(mm)29.6
内容量1袋(12個)注文コード55731256品番(トクハツ 51032 (32)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
寸法A(mm)5寸法t(mm)1.5寸法B(mm)3.5寸法d3(mm)29.6寸法d0(mm)2.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・止め輪・ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする