大阪魂
GSトメワ(ジク(イワタキカク
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(1000個)
1袋(1000個)
1袋(52個)
1袋(49個)
1袋(45個)
1袋(38個)
1袋(37個)
1袋(29個)
1袋(26個)
1袋(22個)
1袋(19個)
1袋(14個)
1袋(12個)
1袋(7個)
1袋(6個)
1袋(500個)
1袋(4個)
寸法t(mm)
0.6
0.6
0.8
1
1.2
1.5
1.75
寸法d(mm)
0.9
0.9
1.3
1.5
1.7
2
2.5
寸法B(mm)
1.5
1
1.4
1.5
1.8
2.2
2.3
2.8
3
3.3
4.2
4.7
5
5.4
5.7
5.9
6.7
7.4
全18種類を一覧で見る
内容量
1袋(1000個)
注文コード
55731597
品番
GS-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,280
販売価格(税別)
¥
9,345
バスケットに入れる
直径(Φmm)
挿入時:7.5
寸法d(mm)
0.9
寸法t(mm)
0.6
寸法S(mm)
3
寸法B(mm)
1.5
寸法d1(mm)
2.85
許容スラスト荷重(N)
74