GS-4.5 GSトメワ(ジク(イワタキカク 大阪魂 55731631

 

GS-4.5 GSトメワ(ジク(イワタキカク 大阪魂 55731631
GS-4.5 GSトメワ(ジク(イワタキカク 大阪魂 55731631
GS-4.5 GSトメワ(ジク(イワタキカク 大阪魂 55731631

GSトメワ(ジク(イワタキカク

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(38個)
寸法t(mm)0.8
寸法d(mm)1.3
寸法B(mm)2.2
内容量1袋(38個)注文コード55731631品番GS-4.5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
直径(Φmm)挿入時:10寸法d(mm)1.3寸法t(mm)0.8寸法S(mm)4.5寸法B(mm)2.2寸法d1(mm)4.25許容スラスト荷重(N)118
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・止め輪・ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする