GS-12 GSトメワ(ジク(イワタキカク 大阪魂 55731701

 

GS-12 GSトメワ(ジク(イワタキカク 大阪魂 55731701
GS-12 GSトメワ(ジク(イワタキカク 大阪魂 55731701
GS-12 GSトメワ(ジク(イワタキカク 大阪魂 55731701

GSトメワ(ジク(イワタキカク

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(14個)
寸法t(mm)1.2
寸法d(mm)1.7
寸法B(mm)5
内容量1袋(14個)注文コード55731701品番GS-12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
直径(Φmm)挿入時:21.5寸法d(mm)1.7寸法t(mm)1.2寸法S(mm)12寸法B(mm)5寸法d1(mm)11.6許容スラスト荷重(N)294
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・止め輪・ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする