SI-12.7 SIトメワ(アナ(イワタキカク 大阪魂 55731807

 

SI-12.7 SIトメワ(アナ(イワタキカク 大阪魂 55731807
SI-12.7 SIトメワ(アナ(イワタキカク 大阪魂 55731807
SI-12.7 SIトメワ(アナ(イワタキカク 大阪魂 55731807

SIトメワ(アナ(イワタキカク

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(23個)
呼びSI-12.7
内容量1袋(23個)注文コード55731807品番SI-12.7
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
呼びSI-12.7寸法t(mm)0.25寸法S(mm)12.7寸法W(mm)0.64寸法d1(mm)13.3寸法d2(mm)6.5寸法G(mm)12.85許容スラスト荷重(N)392
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・止め輪・ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする