大阪魂
ワンキョクEガタトメワ(イワタキカク
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(10個)
1袋(12個)
1袋(1000個)
1袋(10個)
1袋(9個)
1袋(8個)
1袋(500個)
寸法t(mm)
0.9
0.5
0.6
0.7
0.9
1
1.1
1.2
1.3
寸法H(mm)
0.64
0.64
0.9
寸法d1(mm)
6.32
1.95
2.35
3.14
3.64
3.93
4.13
4.93
5.93
6.32
7.91
8.4
9.69
10.88
11.87
全14種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
55732437
品番
BE-64
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
許容荷重(kg)
許容スラスト荷重:238
寸法H(mm)
0.64
寸法t(mm)
0.9
寸法S(mm)
7.3以上、9.1未満
寸法W(mm)
1.54
寸法d1(mm)
6.32
寸法d2(mm)
13.5
寸法G(mm)
6.4