BE-98 ワンキョクEガタトメワ(イワタキカク 大阪魂 55732471

 

BE-98 ワンキョクEガタトメワ(イワタキカク 大阪魂 55732471
BE-98 ワンキョクEガタトメワ(イワタキカク 大阪魂 55732471
BE-98 ワンキョクEガタトメワ(イワタキカク 大阪魂 55732471

ワンキョクEガタトメワ(イワタキカク

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(8個)
寸法t(mm)1.1
寸法H(mm)0.9
寸法d1(mm)9.69
内容量1袋(8個)注文コード55732471品番BE-98
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
許容荷重(kg)許容スラスト荷重:430寸法H(mm)0.9寸法t(mm)1.1寸法S(mm)11.0以上、13.3未満寸法W(mm)2寸法d1(mm)9.69寸法d2(mm)19寸法G(mm)9.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・止め輪・ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする