大阪魂
ワンキョクEガタトメワ(イワタキカク
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(500個)
1袋(12個)
1袋(1000個)
1袋(10個)
1袋(9個)
1袋(8個)
1袋(500個)
寸法t(mm)
1.3
0.5
0.6
0.7
0.9
1
1.1
1.2
1.3
寸法H(mm)
0.9
0.64
0.9
寸法d1(mm)
11.87
1.95
2.35
3.14
3.64
3.93
4.13
4.93
5.93
6.32
7.91
8.4
9.69
10.88
11.87
全14種類を一覧で見る
内容量
1袋(500個)
注文コード
55732489
品番
BE-120
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥47,178
販売価格(税別)
¥
42,889
バスケットに入れる
許容荷重(kg)
許容スラスト荷重:630
寸法H(mm)
0.9
寸法t(mm)
1.3
寸法S(mm)
13.5以上、16.5未満
寸法W(mm)
2.2
寸法d1(mm)
11.87
寸法d2(mm)
24
寸法G(mm)
12