S-115 Cガタトメワ(ジク(ハシマ 大阪魂 55732647

 

S-115 Cガタトメワ(ジク(ハシマ 大阪魂 55732647
S-115 Cガタトメワ(ジク(ハシマ 大阪魂 55732647
S-115 Cガタトメワ(ジク(ハシマ 大阪魂 55732647

Cガタトメワ(ジク(ハシマ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1袋(50個)呼び径d1115注文コード55732647品番S-115
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
寸法A(mm)10.5寸法t(mm)4寸法B(mm)9.5寸法d3(mm)108寸法do(mm)3呼び径d1115

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
55732647S-11544876666S-115S-115 C形止め輪(軸用)(鉄/ACP) 大阪魂 44876666C形止め輪(軸用)(鉄/ACP)大阪魂1個
1,298
税込1,428
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・止め輪・ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする