S-340 Cガタトメワ(ジク(ハシマ 大阪魂 55732717

 

S-340 Cガタトメワ(ジク(ハシマ 大阪魂 55732717
S-340 Cガタトメワ(ジク(ハシマ 大阪魂 55732717
S-340 Cガタトメワ(ジク(ハシマ 大阪魂 55732717

Cガタトメワ(ジク(ハシマ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個呼び径d1340注文コード55732717品番S-340
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥45,575
販売価格(税別)
41,432
寸法t(mm)6寸法B(mm)18寸法d3(mm)323寸法do(mm)5呼び径d1340
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・止め輪・ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする