大阪魂
Cガタトメワ(ジク(ハシマ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
呼び径d1
360
注文コード
55732726
品番
S-360
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥47,973
販売価格(税別)
¥
43,612
バスケットに入れる
この商品は
呼び径d1・内容量
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
寸法t(mm)
6
寸法B(mm)
20
寸法d3(mm)
343
寸法do(mm)
5
呼び径d1
360