曜日別特売
SE-9 ステンSEトメワ(ジク(イワタ 大阪魂 55732839

 

SE-9 ステンSEトメワ(ジク(イワタ 大阪魂 55732839
SE-9 ステンSEトメワ(ジク(イワタ 大阪魂 55732839
SE-9 ステンSEトメワ(ジク(イワタ 大阪魂 55732839

ステンSEトメワ(ジク(イワタ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(23個)
呼びSE-9
内容量1袋(23個)注文コード55732839品番SE-9
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
呼びSE-9寸法t(mm)0.25寸法S(mm)9寸法W(mm)0.56寸法d1(mm)8.8寸法d2(mm)14.4寸法G(mm)8.9許容スラスト荷重(N)490
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・止め輪・ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする