SI-16 ステンSIトメワ(アナ(イワタ 大阪魂 55732988

 

SI-16 ステンSIトメワ(アナ(イワタ 大阪魂 55732988
SI-16 ステンSIトメワ(アナ(イワタ 大阪魂 55732988
SI-16 ステンSIトメワ(アナ(イワタ 大阪魂 55732988

ステンSIトメワ(アナ(イワタ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(15個)
呼びSI-16
内容量1袋(15個)注文コード55732988品番SI-16
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
呼びSI-16寸法t(mm)0.25寸法S(mm)16寸法W(mm)0.64寸法d1(mm)16.3寸法d2(mm)9.9寸法G(mm)16.2許容スラスト荷重(N)392
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・止め輪・ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする