S-88 SUS Cガタトメワ(ジク(ハシマ 大阪魂 55733487

 

S-88 SUS Cガタトメワ(ジク(ハシマ 大阪魂 55733487
S-88 SUS Cガタトメワ(ジク(ハシマ 大阪魂 55733487
S-88 SUS Cガタトメワ(ジク(ハシマ 大阪魂 55733487

SUS Cガタトメワ(ジク(ハシマ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
寸法d3(mm)82.5
内容量1個注文コード55733487品番S-88
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,678
販売価格(税別)
18,798
寸法A(mm)8.5寸法t(mm)3寸法B(mm)8寸法d3(mm)82.5寸法do(mm)3呼び径d188
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・止め輪・ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする