大阪魂
SUS Cガタトメワ(ジク(ハシマ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
寸法d3(mm)
238
82.5
123
128
142
146
151
160.5
165.5
170.5
175.5
180.5
198
208
218
228
238
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55733636
品番
S-250
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥106,542
販売価格(税別)
¥
96,856
バスケットに入れる
寸法t(mm)
5
寸法B(mm)
14
寸法d3(mm)
238
寸法do(mm)
4
呼び径d1
250