BO-32 ワンキョク Cトメワ(アナ(イワタキカク IWT 大阪魂 55733950

 

BO-32 ワンキョク Cトメワ(アナ(イワタキカク IWT 大阪魂 55733950
BO-32 ワンキョク Cトメワ(アナ(イワタキカク IWT 大阪魂 55733950
BO-32 ワンキョク Cトメワ(アナ(イワタキカク IWT 大阪魂 55733950

ワンキョク Cトメワ(アナ(イワタキカク IWT

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(5個)
寸法t(mm)1.4
寸法d(mm)2
内容量1袋(5個)注文コード55733950品番BO-32
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
許容荷重(kg)許容スラスト荷重:4400寸法H(mm)0.5寸法d(mm)2寸法t(mm)1.4寸法S(mm)32寸法W(mm)1.9寸法d1(mm)34.5寸法G(mm)33.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・止め輪・ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする