大阪魂
ワンキョク Cトメワ(アナ(イワタキカク IWT
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(4個)
1袋(11個)
1袋(1000個)
1袋(7個)
1袋(6個)
1袋(500個)
1袋(5個)
1袋(4個)
寸法t(mm)
1.4
0.4
0.9
1
1.4
寸法d(mm)
2
0.8
1.2
1.6
2
全10種類を一覧で見る
内容量
1袋(4個)
注文コード
55733959
品番
BO-35
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
許容荷重(kg)
許容スラスト荷重:4800
寸法H(mm)
0.5
寸法d(mm)
2
寸法t(mm)
1.4
寸法S(mm)
35
寸法W(mm)
1.9
寸法d1(mm)
37.7
寸法G(mm)
36.9