大阪魂
SUS Cガタトメワ(アナ(ハシマ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
呼び径
110
注文コード
55733977
品番
R-110
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,972
販売価格(税別)
¥
25,429
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径
110
寸法A(mm)
10.2
寸法t(mm)
4
寸法B(mm)
8.9
寸法d3(mm)
117
寸法do(mm)
3