大阪魂
SUS Cガタトメワ(アナ(ハシマ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
呼び径
135
注文コード
55733986
品番
R-135
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,940
販売価格(税別)
¥
26,309
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径
135
寸法A(mm)
11
寸法t(mm)
4
寸法B(mm)
10.8
寸法d3(mm)
142
寸法do(mm)
3.5