大阪魂
ステンEガタトメワ(ヘイワ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(2500個)
1袋(60000個)
1袋(25000個)
1袋(12000個)
1袋(8000個)
1袋(6000個)
1袋(4000個)
1袋(3000個)
1袋(2500個)
1袋(1500個)
呼び
9
2
3
4
5
6
7
8
9
10
全9種類を一覧で見る
内容量
1袋(2500個)
注文コード
55734641
品番
ER-9.0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥35,396
販売価格(税別)
¥
32,178
バスケットに入れる
寸法H(mm)
7.8
外径D(Φmm)
18
呼び
9
寸法t(mm)
0.8
寸法B(mm)
2
内径d(Φmm)
9
寸法N(mm)
2
寸法d1(mm)
14
寸法d2(mm)
9.1
寸法m(mm)
0.9