大阪魂
ステンEトメワ(スタック(ヘイワ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(10000個)
1袋(10000個)
1袋(5000個)
1袋(4000個)
呼び
6
2
3
6
8
9
10
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(10000個)
注文コード
55734677
品番
ER-6.0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥68,892
販売価格(税別)
¥
62,629
バスケットに入れる
寸法H(mm)
5.2
寸法d(mm)
12
呼び
6
寸法t(mm)
0.8
寸法B(mm)
1.4
寸法N(mm)
1.2
寸法d1(mm)
9
寸法d2(mm)
6.05
寸法m(mm)
0.9