200-91 カーディガン 200-91 KAZEN 55734936

※着用例

200-91 カーディガン 200-91 KAZEN 55734936
200-91 カーディガン 200-91 KAZEN 55734936
200-91 カーディガン 200-91 KAZEN 55734936

カーディガン 200-91

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズS
内容量1枚注文コード55734936品番200-91
参考基準価格(税別)¥8,400販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

ヨレない、型崩れしない。「洗えるカーディガン」です。工業洗濯機対応なので、いつでも清潔。
もちろん、ご家庭の洗濯機でもそのまま丸洗いできてお手入れが楽々。
シンプルなデザインと、ちょうどいい丈のシルエットでどんな看護服にも合わせやすい。
かわいいボタンがアクセント。

ネイビーサイズS仕様両腰ポケット付き胸囲(cm)96混率(%)ポリエステル100肩幅(cm)36袖丈(cm)57.5着丈(cm)62
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする