W-24 シールW(テツ 大阪魂 55735815

 

W-24 シールW(テツ 大阪魂 55735815
W-24 シールW(テツ 大阪魂 55735815
W-24 シールW(テツ 大阪魂 55735815

シールW(テツ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(3個)
ねじ径M24
内容量1袋(3個)注文コード55735815品番W-24
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
ねじ径M24寸法t(mm)1.6寸法D(Φmm)39締付トルク(N・cm)47560適合穴径(Φmm)26
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする