W-30 シールW(テツ 大阪魂 55735840

 

W-30 シールW(テツ 大阪魂 55735840
W-30 シールW(テツ 大阪魂 55735840
W-30 シールW(テツ 大阪魂 55735840

シールW(テツ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(2個)
ねじ径M30
内容量1袋(2個)注文コード55735840品番W-30
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
ねじ径M30寸法t(mm)1.6寸法D(Φmm)48締付トルク(N・cm)111790適合穴径(Φmm)33
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする