大阪魂
シールW(フッソ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
1個
1袋(40個)
ねじの呼び
M12
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
M14
M16
M20
M22
M24
M28
M30
穴径(Φmm)
13.5
3.4
4.5
5.5
6.6
9
11
13.5
15.5
17.5
22
24
26
31
33
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55736095
品番
W-12F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
穴径(Φmm)
13.5
寸法t(mm)
1.2
寸法D(Φmm)
22
寸法D1(Φmm)
16
ねじの呼び
M12