曜日別特売
WCS-5 シールW(WCSSUS 大阪魂 55736199

 

WCS-5 シールW(WCSSUS 大阪魂 55736199
WCS-5 シールW(WCSSUS 大阪魂 55736199
WCS-5 シールW(WCSSUS 大阪魂 55736199

シールW(WCSSUS

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ねじ径M5
穴径(Φmm)5.3
内容量1個注文コード55736199品番WCS-5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
穴径(Φmm)5.3ピッチ(mm)0.8ねじ径M5寸法t(mm)1.2寸法D(Φmm)12.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする