KAZEN
レディスパンツ 844
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
ホワイト
ホワイト
ネイビー
サイズ
LL
S
M
LL
3L
4L
5L
L
全28種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
55736293
品番
844-40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥5,800
美脚に見せる、メディカルパンツ。
ストレッチ性に優れ、動きやすさ抜群。
さらっとした軽い着心地。
色
ホワイト
サイズ
LL
仕様
ノータック、脇ゴム、両脇ポケット付、ウエストベルト通し付、裏付
混率(%)
ポリエステル100
股下(cm)
83(フリー)
ヒップ(cm)
104
ウエスト有効サイズ(cm)
70~77
ワタリ(cm)
33.5
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
55736293
844-40
55736013
844-40
レディスパンツ 844
KAZEN
1枚
¥
5,298
税込
¥5,828
注文コードが変更になりました