KAZEN
レディスパンツ 844
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
ネイビー
ホワイト
ネイビー
サイズ
M
S
M
LL
3L
4L
5L
L
全28種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
55736345
品番
844-48
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥5,800
美脚に見せる、メディカルパンツ。
ストレッチ性に優れ、動きやすさ抜群。
さらっとした軽い着心地。
色
ネイビー
サイズ
M
仕様
ノータック、脇ゴム、両脇ポケット付、ウエストベルト通し付
混率(%)
ポリエステル100
股下(cm)
83(フリー)
ヒップ(cm)
96
ウエスト有効サイズ(cm)
62~69
ワタリ(cm)
31.5
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
55736345
844-48
55736065
844-48
レディスパンツ 844
KAZEN
1枚
¥
5,298
税込
¥5,828
注文コードが変更になりました