曜日別特売
KZN189-50 メディカルシューズ(面ファスナータイプ) KZN189 KAZEN 55738558

KZN189-50 メディカルシューズ(面ファスナータイプ) KZN189 KAZEN 55738558
KZN189-50 メディカルシューズ(面ファスナータイプ) KZN189 KAZEN 55738558
KZN189-50 メディカルシューズ(面ファスナータイプ) KZN189 KAZEN 55738558
KZN189-50 メディカルシューズ(面ファスナータイプ) KZN189 KAZEN 55738558

メディカルシューズ(面ファスナータイプ) KZN189

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ(cm)25
内容量1足注文コード55738558品番KZN189-50
参考基準価格(税別)¥6,400販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

足を動きをとことん研究して生まれたハイスペックシューズ。
軽量で履き心地抜群。様々なワークシーンをサポートします。
脱ぎ履きが楽な面ファスナーを採用し、グリップ力に優れた特別ソール。
履き口のかかと部分はクッション入りで足当たり柔らか。
サイドはムレにくいメッシュ素材で優れた屈曲性で疲れにくい。

ホワイトサイズ(cm)25仕様男女兼用・ノンスリップ材質(アッパー)メッシュ・合成皮革材質(ソール)EVA標準質量(g/片足)約180(24cm)足幅3E
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする