曜日別特売
KZN187-53 メディカルシューズ(面ファスナータイプ) KZN187 KAZEN 55738768

メディカルシューズ(面ファスナータイプ) KZN187

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ(cm)22.5
ピンク
内容量1足注文コード55738768品番KZN187-53
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

軽量で長時間履いてもノンストレス。
コストパフォーマンスの良さも魅力の一つです。
脱ぎ履きが楽な面ファスナー採用。
エアクッションが脚への負担を軽減。
衝撃を吸収するエアソール。

ピンクサイズ(cm)22.5仕様男女兼用・ノンスリップ材質(アッパー)メッシュ・合成皮革材質(ソール)EVA標準質量(g/片足)約150(24cm)足幅3E
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする