WF-17 NOKシールW(SPCC 大阪魂 55740259

 

WF-17 NOKシールW(SPCC 大阪魂 55740259
WF-17 NOKシールW(SPCC 大阪魂 55740259
WF-17 NOKシールW(SPCC 大阪魂 55740259

NOKシールW(SPCC

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(3個)
適応ねじ径G3/8
内容量1袋(3個)注文コード55740259品番WF-17
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667

頭付ボルトの座面やフランジの座面等によって密封用リップを適度に圧縮し、リップとその接触面によって密封機能を発揮します。しかも、ボルトやフランジの接触圧は、金属ワッシャーによって受けますので、大きな締付力にも十分耐えられ、密封とゆるみ止めの二つの機能を発揮します。

用途
頭付ボルトシール フランジシール
適応ねじ径G3/8寸法1(mm)17寸法2(mm)19寸法3(mm)24寸法4(mm)2寸法5(mm)4寸法6(mm)17寸法7(mm)24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする