曜日別特売
W-12 SUS316L シールW 大阪魂 55740277

 

W-12 SUS316L シールW 大阪魂 55740277
W-12 SUS316L シールW 大阪魂 55740277
W-12 SUS316L シールW 大阪魂 55740277

SUS316L シールW

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード55740277品番W-12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
ねじ径M12寸法t(mm)1.2寸法D(Φmm)22締付トルク(N・cm)5000適合穴径(Φmm)13.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする