KAZEN
メンズボタンダウンシャツ半袖 605
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
ブラック
ホワイト
グレー
サイズ
L
S
M
3L
全15種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
55740466
品番
605-05-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,000
ボタンダウンシャツは白・黒・グレーの三色、長袖・七分袖・半袖の3パターン展開。
首元をボタン留めしないVゾーンの開きをスタイリッシュに見せた斬新なボタンダウンシャツ。
色
ブラック
サイズ
L
仕様
左胸ポケット付
混率(%)
ポリエステル80、綿20
肩幅(cm)
47
袖丈(cm)
25
着丈(cm)
76
バスト(cm)
118
性別
男性用