曜日別特売
VS-5 シュノールW 大阪魂 55742106

 

VS-5 シュノールW 大阪魂 55742106
VS-5 シュノールW 大阪魂 55742106
VS-5 シュノールW 大阪魂 55742106

シュノールW

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(1000個)サイズ5注文コード55742106品番VS-5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥46,367
販売価格(税別)
42,152
サイズ5寸法H(mm)1.3寸法S(mm)1内径d1(Φmm)5.3外径d2(Φmm)9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする