50 アナツキ JISドウシン アナ(ハシマ 大阪魂 55742246

 

50 アナツキ JISドウシン アナ(ハシマ 大阪魂 55742246
50 アナツキ JISドウシン アナ(ハシマ 大阪魂 55742246
50 アナツキ JISドウシン アナ(ハシマ 大阪魂 55742246

アナツキ JISドウシン アナ(ハシマ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(2個)呼び径50注文コード55742246品番50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
呼び径50寸法t(mm)2寸法B(mm)4寸法d3(mm)53.8寸法R(mm)0.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・止め輪・ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする