曜日別特売
170 アナツキ JISドウシン アナ(ハシマ 大阪魂 55742499

 

170 アナツキ JISドウシン アナ(ハシマ 大阪魂 55742499
170 アナツキ JISドウシン アナ(ハシマ 大阪魂 55742499
170 アナツキ JISドウシン アナ(ハシマ 大阪魂 55742499

アナツキ JISドウシン アナ(ハシマ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個呼び径170注文コード55742499品番170
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,164
販売価格(税別)
1,967
呼び径170寸法H(mm)58寸法t(mm)4寸法e(mm)45寸法B(mm)10寸法d3(mm)178.2寸法R(mm)1.2寸法do(mm)4.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・止め輪・ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする