大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の スプリングワッシャー
サラバネ(イワタ(ケイ JIS
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1袋(9個)
注文コード
55744005
品番
L-12.5(M6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
寸法H(mm)
0.35
呼び
M6
寸法t(mm)
0.5
比率
h/t:0.70
内径Di(mm)
6.2
寸法Da(Φmm)
12.5
寸法Ho(mm)
0.85