大阪魂
サラバネ(イワタ(ケイ JIS
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(7個)
1袋(11個)
1袋(9個)
1袋(7個)
1袋(6個)
1袋(5個)
1個
呼び
M10
M10
M10
M7
M8
M9
M4
M5
M6
M11
M12
M14
M16
M18
M20
M22
M25
M28
M30
M35
M40
M45
M50
全21種類を一覧で見る
内容量
1袋(7個)
注文コード
55744048
品番
L-20(M10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
寸法H(mm)
0.55
呼び
M10
寸法t(mm)
0.8
比率
h/t:0.69
内径Di(mm)
10.2
寸法Da(Φmm)
20
寸法Ho(mm)
1.35