大阪魂
サラバネ(イワタ(ケイ JIS
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
1袋(11個)
1袋(9個)
1袋(7個)
1袋(6個)
1袋(5個)
1個
呼び
M16
M16
M16
M18
M20
M22
M25
M28
M30
M35
M40
M45
M50
M4
M5
M6
M7
M8
M9
M10
M11
M12
M14
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55744091
品番
L-31.5(M16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
寸法H(mm)
0.9
呼び
M16
寸法t(mm)
1.25
比率
h/t:0.72
内径Di(mm)
16.3
寸法Da(Φmm)
31.5
寸法Ho(mm)
2.15