60 アナツキ JISドウシン ジク(ハシマ 大阪魂 55744215

 

60 アナツキ JISドウシン ジク(ハシマ 大阪魂 55744215
60 アナツキ JISドウシン ジク(ハシマ 大阪魂 55744215
60 アナツキ JISドウシン ジク(ハシマ 大阪魂 55744215

アナツキ JISドウシン ジク(ハシマ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(50個)呼び径60注文コード55744215品番60
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,324
販売価格(税別)
14,840
呼び径60寸法t(mm)2寸法B(mm)4寸法d3(mm)56.3寸法R(mm)0.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・止め輪・ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする