185 アナツキ JISドウシン ジク(ハシマ 大阪魂 55744468

 

185 アナツキ JISドウシン ジク(ハシマ 大阪魂 55744468
185 アナツキ JISドウシン ジク(ハシマ 大阪魂 55744468
185 アナツキ JISドウシン ジク(ハシマ 大阪魂 55744468

アナツキ JISドウシン ジク(ハシマ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(50個)呼び径185注文コード55744468品番185
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥84,598
販売価格(税別)
76,907
呼び径185寸法H(mm)21寸法t(mm)4寸法e(mm)8寸法B(mm)10寸法d3(mm)176.2寸法R(mm)1.2寸法do(mm)4.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・止め輪・ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする