曜日別特売
AP-SP002WH アンテナ分波器 ケーブル一体型 ホーリック 55745332

アンテナ分波器 ケーブル一体型

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード55745332品番AP-SP002WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ノイズに強い高級メタルケースを採用!BS/CS・地デジ/UHF/VHF対応。
衛星波(BS/CS)と地上波(UHF/VHF)を効率良く分波します。
【S-4C-FB】ケーブル長にムダがなく、美しくスッキリとした配線が可能。
コネクタはネジ式ですのでしっかりと機器に接続でき、抜け落ちる心配がありません。

ホワイトコネクタ形状ストレート/ネジ式(両端子金メッキ仕様)出力周波数(Hz)U/V出力端子47~862(MHz)、BS/CS出力端子950~2600(MHz)ケーブル長(cm)10インピーダンス(Ω)75コネクタ仕様F型入力周波数(MHz)47~2600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55745332
2018-10-15
用途: 薄型テレビ用
リファイン

テレビの分波器に使用、普通に使えて満足しています。

対象商品 : 55745323
2018-02-07
用途: TV接続
ツボテック工業株式会社建設業・工事業

納期がかかりすぎるので、注文当日にキャンセルをお願いしたが、返品不可の商品はキャンセルも出来ないとの事。挙句に規約を見ていますか?
コールセンターの態度悪すぎ

2が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合器・分波器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする