曜日別特売
PM-5 EPDMSUSパッキングW 大阪魂 55746218

 

PM-5 EPDMSUSパッキングW 大阪魂 55746218
PM-5 EPDMSUSパッキングW 大阪魂 55746218
PM-5 EPDMSUSパッキングW 大阪魂 55746218

EPDMSUSパッキングW

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(3個)ボルト寸法M5注文コード55746218品番PM-5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
寸法H(mm)2.6寸法D(Φmm)8寸法e(mm)0.8寸法C(mm)2.5寸法I(mm)3.4単重(g)0.7寸法B(Φmm)5.1寸法F(Φmm)8.1寸法A(Φmm)9.6寸法G(Φmm)5ボルト寸法M5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする