曜日別特売
PM-6 EPDMSUSパッキングW 大阪魂 55746227

 

PM-6 EPDMSUSパッキングW 大阪魂 55746227
PM-6 EPDMSUSパッキングW 大阪魂 55746227
PM-6 EPDMSUSパッキングW 大阪魂 55746227

EPDMSUSパッキングW

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(3個)ボルト寸法M6注文コード55746227品番PM-6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
寸法H(mm)2.9寸法D(Φmm)9.6寸法e(mm)1寸法C(mm)3.1寸法I(mm)4単重(g)1寸法B(Φmm)6.1寸法F(Φmm)9.7寸法A(Φmm)11.6寸法G(Φmm)6ボルト寸法M6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする