大阪魂
EPDMSUSパッキングW
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(3個)
ボルト寸法
M8
注文コード
55746236
品番
PM-8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
この商品は
ボルト寸法・内容量
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
寸法H(mm)
2.9
寸法D(Φmm)
13.3
寸法e(mm)
1
寸法C(mm)
3.2
寸法I(mm)
4
単重(g)
1.8
寸法B(Φmm)
8.2
寸法F(Φmm)
13.4
寸法A(Φmm)
15.3
寸法G(Φmm)
8
ボルト寸法
M8