曜日別特売
PM-12 EPDMSUSパッキングW 大阪魂 55746261

 

PM-12 EPDMSUSパッキングW 大阪魂 55746261
PM-12 EPDMSUSパッキングW 大阪魂 55746261
PM-12 EPDMSUSパッキングW 大阪魂 55746261

EPDMSUSパッキングW

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個ボルト寸法M12注文コード55746261品番PM-12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
寸法H(mm)4寸法D(Φmm)21寸法e(mm)1.5寸法C(mm)3.7寸法I(mm)5.6単重(g)5.4寸法B(Φmm)14寸法F(Φmm)21.2寸法A(Φmm)24寸法G(Φmm)12ボルト寸法M12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする